VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE544300 MAC3 MPM0306GB0C REG.GALLEGG. PVC 3MT - VE544300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Glykol - nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kugel (Senkkugel)
Geeignet für Haushaltsabwasser - ja
Material Schwimmer - Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951123965
Artikelnummer
VEMVE544300
Herstellernummer
VE544300
Hersteller
VEM
Geeignet für Glykol:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Kugel (Senkkugel)
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Material Schwimmer:
Kunststoff
Schaltdifferenz einstellbar:
ja
Geeignet für Fäkalien:
nein
Ablesbar:
nein
Montageart:
im Schacht stehend
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Geeignet für Regenwasser:
ja
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Durchmesser Schwimmer:
154 mm
Eintauchtiefe:
3000 mm
Geeignet für Kondenswasser:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
6P
Montage vertikal:
ja
Montage horizontal:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Max. Arbeitsdruck:
1 bar
Min. spezifische Masse Flüssigkeit:
610 kg/m³


