Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE573200 MAC3 MGM1506GB0C GALLEGG. C/C NEOPR.15MT - VE573200

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE573200 MAC3 MGM1506GB0C GALLEGG. C/C NEOPR.15MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Glykol - nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Kugel (Senkkugel)

  • Geeignet für Haushaltsabwasser - ja

  • Material Schwimmer - Kunststoff

  • Schaltdifferenz einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951124177

Artikelnummer

VEMVE573200

Herstellernummer

VE573200

Hersteller

VEM

Geeignet für Glykol:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Kugel (Senkkugel)

Geeignet für Haushaltsabwasser:

ja

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

ja

Geeignet für Fäkalien:

nein

Ablesbar:

nein

Montageart:

im Schacht stehend

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Durchmesser Schwimmer:

154 mm

Eintauchtiefe:

15000 mm

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Geeignet für Trinkwasser:

ja

Mit Display:

nein

Schutzart (NEMA):

6P

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Max. Arbeitsdruck:

1 bar

Min. spezifische Masse Flüssigkeit:

610 kg/m³

MAC3 - Interruttore di livello per acque chiare. Regolatore di livello a galleggiante con contrappeso per acque chiare che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. La costruzione a doppia camera stagna garantisce la massima affidabilità mentre il corpo pesante lo rende particolarmente adatto per impieghi in acque mosse o, al limite, leggermente torbide. Tipo di cavo neoprene H05VV-F 3x1, lunghezza 15m.