VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVE761100 7122B COPPIA DI PUNTALI PER 6010B/3132A - VE761100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT III
Mit Koffer/Tasche - nein
Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8007951126973
Artikelnummer
VEMVE761100
Herstellernummer
VE761100
Hersteller
VEM
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico) Vemer modello 7122B COPPIA DI PUNTALI PER 6010B 3132A


