Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ31462005 TU3B 10/5A CL.1 TRASFORMATORE - VJ31462005

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ31462005 TU3B 10/5A CL.1 TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 10 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 77 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951146209

Artikelnummer

VEMVJ31462005

Herstellernummer

VJ31462005

Hersteller

VEM

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

10 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Öffnungsdurchmesser:

77 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Trasformatore amperometrico a primario avvolto per strumenti in corrente alternata, fissaggio a pannello.