VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ36174405 TL3 2500/5A TRASFORMATORE - VJ36174405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 45 VA
Öffnungsdurchmesser - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951617440
Artikelnummer
VEMVJ36174405
Herstellernummer
VJ36174405
Hersteller
VEM
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
45 VA
Öffnungsdurchmesser:
30 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5


