Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ36741322 H01A08 SHUNT 4A 60MV - VJ36741322

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ36741322 H01A08 SHUNT 4A 60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 4 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951674139

Artikelnummer

VEMVJ36741322

Herstellernummer

VJ36741322

Hersteller

VEM

Primärstrom:

4 A

Sekundärspannung:

60 mV

Shunt Vemer modello H01A08 SHUNT 4A 60MV