Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ37083622 H02A44 SHUNT 500A 60MV - VJ37083622

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ37083622 H02A44 SHUNT 500A 60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 500 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951708360

Artikelnummer

VEMVJ37083622

Herstellernummer

VJ37083622

Hersteller

VEM

Primärstrom:

500 A

Shunt per strumenti in corrente continua. Caduta di tensione nominale: 60 mV. Precisione +- 0.5 %, Temperatura di funzionamento -20+60 °C. Riferimenti normativi : La conformità alle direttive comunitarie: 2006/95/CE (bassa tensione) e 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica) è dichiarata in riferimento alle norme seguenti: Sicurezza CEI EN 61010-1. Compatibilità: EM. CEI EN 61000-6-2 / CEI EN 61000-6-4.