VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ74020000 FT 28-32 COLLARE FISSATUBO - VJ74020000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 28...32 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
EAN
8007951740209
Artikelnummer
VEMVJ74020000
Herstellernummer
VJ74020000
Hersteller
VEM
Geeignet für Rohrdurchmesser:
28...32 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Collare fissatubo per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. In acciaio stampato e zincato elettroliticamente. Elevata resistenza alla corrosione.


