Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ74280000 FT 45-50 COLLARE FISSATUBO - VJ74280000

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ74280000 FT 45-50 COLLARE FISSATUBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 45...50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951742807

Artikelnummer

VEMVJ74280000

Herstellernummer

VJ74280000

Hersteller

VEM

Geeignet für Rohrdurchmesser:

45...50 mm

Werkstoff:

Stahl

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Collare fissatubo per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. In acciaio stampato e zincato elettroliticamente. Elevata resistenza alla corrosione.