VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVJ74360000 FT 55/63 COLLARE FISSATUBO - VJ74360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 55...63 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Farbe - grau
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
1 ST
EAN
8007951743606
Artikelnummer
VEMVJ74360000
Herstellernummer
VJ74360000
Hersteller
VEM
Geeignet für Rohrdurchmesser:
55...63 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein
Collare fissatubo per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. In acciaio stampato e zincato elettroliticamente. Elevata resistenza alla corrosione.


