Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM246600 EVV-2DIN VOLT. 10VCC 115/230VAC - VM246600

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM246600 EVV-2DIN VOLT. 10VCC 115/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...9.99 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Messsystem - digital

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951071976

Artikelnummer

VEMVM246600

Herstellernummer

VM246600

Hersteller

VEM

Messbereich:

0...9.99 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

DIN-Schiene

Messsystem:

digital

Breite:

35 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

87 mm

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Skalenbeleuchtung:

ja

Voltmetro da quadro Vemer modello EVV-2DIN VOLT. 10VCC 115 230VAC