VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM256500 EVS-2DIN AMPER. X/60MVCC 115/230VAC - VM256500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...999 A
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - AC
Ausführung - DIN-Schiene
Nominaler Endwert der Skala - 999 A
Packung
1 ST
EAN
8007951072027
Artikelnummer
VEMVM256500
Herstellernummer
VM256500
Hersteller
VEM
Messbereich:
0...999 A
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
DIN-Schiene
Nominaler Endwert der Skala:
999 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
ja



