Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM258100 EVF-2DIN FREQ. 20-100HZ 115/230VAC - VM258100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 20...100 Hz

  • Messwerk - digital

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Skalenbeleuchtung - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951072058

Artikelnummer

VEMVM258100

Herstellernummer

VM258100

Hersteller

VEM

Messbereich:

20...100 Hz

Messwerk:

digital

Ausführung:

DIN-Schiene

Skalenbeleuchtung:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

35 mm

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Höhe:

87 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Strumento di misura dedicati per la misura della frequenza • Indicazione di valori f.s. (“HHH”) • Alimentazione: 115/230 V AC 50/60 Hz • Range di misura: 20/100 Hz • Limite di tensione: 18 ÷ 600 V AC.