Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM293802 EVM-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 24V AC - VM293802

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951088097

Artikelnummer

VEMVM293802

Herstellernummer

VM293802

Hersteller

VEM

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

nein

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Strumento multifunzionale che può essere usato indifferentemente come Voltmetro o Amperometro in relazione al tipo di collegamento. Dimnsioni normalizzate 72x72. Display a 3 digit rossi da 14 mm. Possibilità di variare la portata dell'amperometro tramitedip-switch posizionati sul frontale. La scelta dei Trasformatori (TA) avviene tramite selezione dei dip-switch posizionati sul frontale.