VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM297900 EVV-R VOLT. 100VCC 115/230VAC - VM297900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...99.9 V
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Messsystem - digital
Breite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951072249
Artikelnummer
VEMVM297900
Herstellernummer
VM297900
Hersteller
VEM
Messbereich:
0...99.9 V
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Messsystem:
digital
Breite:
72 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
72 mm
Genauigkeitsklasse:
0.5
Verlustleistung:
1 W
Geeicht:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
ja
Voltmetro da quadro Vemer modello EVV-R VOLT. 100VCC 115 230VAC


