Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM298700 EVV-R VOLT. 600VCC 115/230VAC - VM298700

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM298700 EVV-R VOLT. 600VCC 115/230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...600 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Messsystem - digital

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951072256

Artikelnummer

VEMVM298700

Herstellernummer

VM298700

Hersteller

VEM

Messbereich:

0...600 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Messsystem:

digital

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

ja

Voltmetro da quadro Vemer modello EVV-R VOLT. 600VCC 115 230VAC