VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM332402 EVR-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 24VAC - VM332402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951093626
Artikelnummer
VEMVM332402
Herstellernummer
VM332402
Hersteller
VEM
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Strumento di misura multifunzione in AC di massima o di minima: lo stesso strumento può essere utilizzato come Voltmetro o Amperometro multiscala con una uscita relè dipendente dalla grandezza misurata rispetto ad una soglia d’intervento di massima o minima impostabile da programmazione. Uscita: un relè con contatto in scambio con portata 10A / 250 Vca. Impostazione del set-point di allarme, del differenziale e del ritardo alla commutazione. Possibilità di memorizzazione dell'evento di allarme.



