Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM625100 HT NIPT-1P7A TERMOREGOLATORE 24/230 VAC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 72 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951096818

Artikelnummer

VEMVM625100

Herstellernummer

VM625100

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

72 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Tiefe:

100 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

-70...500 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...230 V

Termoregolatore digitale con installazione da pannello 72x72 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, banchi frigo e temperatura ambiente. • Alimentazione: 24/230VAC • Numero relè di uscita: 1 • Ingressi sonde: 1 • Sonde collegabili: Termoresistenza PTC (Ni 100; Pt 100 )