Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM627700 HT NIPT-1P3D TERMOREGOLAT. 12/24 V AC/DC - VM627700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 75 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951096832

Artikelnummer

VEMVM627700

Herstellernummer

VM627700

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

75 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

33 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Tiefe:

65.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

-70...500 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

12...24 V

Termoregolatore digitale con installazione da pannello 33x75 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, banchi frigo e temperatura ambiente. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 12÷24V AC/DC • Numero relè di uscita: 1 • Ingressi sonde: 1 • Sonde collegabili: - Ni 100 - Pt 100