Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM630100 HT NIPT-1DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM630100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 87 mm

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Tiefe - 65 mm

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951096863

Artikelnummer

VEMVM630100

Herstellernummer

VM630100

Hersteller

VEM

Breite:

70 mm

Höhe:

87 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Tiefe:

65 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...230 V

Termoregolatore digitale in contenitore 4 moduli DIN per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, banchi frigo e temperatura ambiente. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 24/230VAC • Numero relè di uscita: 1 • Ingressi sonde: 1 • Sonde collegabili: - Ni 100 - Pt 100