VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM633500 HT NTC-2P7A TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM633500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 72 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951096900
Artikelnummer
VEMVM633500
Herstellernummer
VM633500
Hersteller
VEM
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
72 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...230 V



