VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM634300 HT NTC-1P3D TERMOREGOLAT. 12/24 V AC/DC - VM634300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 75 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951096917
Artikelnummer
VEMVM634300
Herstellernummer
VM634300
Hersteller
VEM
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
75 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
33 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
65.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
12...24 V
Versorgungsspannung bei DC:
12...24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Temperaturmessbereich:
-50...120 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
12...24 V



