Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM641800 HT JK-1P3D TERMOREGOLAT. 12/24 V AC/DC - VM641800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 75 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951096993

Artikelnummer

VEMVM641800

Herstellernummer

VM641800

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

75 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

33 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

65.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

-50...400 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

12...24 V

Termoregolatore digitale per installazione da pannello 33x75 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni e bruciatori.Principali caratteristiche: • Alimentazione: 12÷24 V AC/DC • Numero relè uscita: 1 • Sonde collegabili: - J (Fe-CuNi) - K (NiCr-Ni) - L (Fe-CuNi) - R (Pt13Rh-Pt) - S (Pt10Rh-Pt) - T (Cu-CuNi) - E (NiCr-CuNi) - N (NiCrSi-NiSi)