Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM659000 FR NTC-1DA REGOLATORE REFRIG.24/230 VAC

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM659000 FR NTC-1DA REGOLATORE REFRIG.24/230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Breite - 70 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951097594

Artikelnummer

VEMVM659000

Herstellernummer

VM659000

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

70 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

87 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

60 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...230 V

Relè di controllo temperatura Vemer modello FR NTC-1DA REGOLATORE REFRIG.24 230 VAC