VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM660800 FR NTC-2DA REGOLATORE REFRIG.24/230 VAC - VM660800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Breite - 70 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951097204
Artikelnummer
VEMVM660800
Herstellernummer
VM660800
Hersteller
VEM
Anzahl der Messkreise:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Breite:
70 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
87 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
60 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Temperaturmessbereich:
-99...999 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...230 V


