Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM666500 FHT-1P3D TERMOREGOLATORE 12/24 V AC/DC - VM666500

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM666500 FHT-1P3D TERMOREGOLATORE 12/24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Breite - 75 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

  • Höhe - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951097259

Artikelnummer

VEMVM666500

Herstellernummer

VM666500

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Breite:

75 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

33 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Tiefe:

81 mm

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

12...24 V

Termoregolatore digitale per installazione da pannello 33x75 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni e bruciatori. Numero di uscite relè:1, sonde collegabili: Ni 100 - Pt 100 - J (Fe-CuNi) - K (NiCr-Ni) - L (Fe-CuNi) - R (Pt13Rh-Pt) - S (Pt10Rh-Pt) - T (Cu-CuNi) - E (NiCr-CuNi) - N (NiCrSi-NiSi) - Sensori lineari (uscita 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V) • Uscita seriale RS 485 con protocollo di comunicazione MODBUS.