Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM668100 FHT NTC-2P3D TERMOREGOLAT.12/24 V AC/DC - VM668100

KopierenKopieren
VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM668100 FHT NTC-2P3D TERMOREGOLAT.12/24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Breite - 75 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951097273

Artikelnummer

VEMVM668100

Herstellernummer

VM668100

Hersteller

VEM

Anzahl der Messkreise:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

75 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

33 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

81 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Temperaturmessbereich:

-99...999 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

12...24 V

Relè di controllo temperatura Vemer modello FHT NTC-2P3D TERMOREGOLAT.12 24 V AC DC