Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM703600 TU-20 100/5A TRASFORMATORE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3.75 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951703600

Artikelnummer

VEMVM703600

Herstellernummer

VM703600

Hersteller

VEM

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3.75 VA

Öffnungsdurchmesser:

17 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Trasformatore amperometrico a barra passante per strumenti in corrente alternata, fissaggio su guida DIN o a pannello (tramite supporti in dotazione). Doppio morsetto per secondario.