VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM710100 TU-30 500/5A TRASFORMATORE - VM710100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Öffnungsdurchmesser - 23 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951710103
Artikelnummer
VEMVM710100
Herstellernummer
VM710100
Hersteller
VEM
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
23 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5


