VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM711900 TU-30 600/5A TRASFORMATORE - VM711900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Öffnungsdurchmesser - 23 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951711902
Artikelnummer
VEMVM711900
Herstellernummer
VM711900
Hersteller
VEM
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
23 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5


