VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM717621 TU-40 150/1A TRASFORMATORE - VM717621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 7.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 31 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951717621
Artikelnummer
VEMVM717621
Herstellernummer
VM717621
Hersteller
VEM
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
7.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5


