VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM719200 TU-40 250/5A TRASFORMATORE - VM719200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Öffnungsdurchmesser - 31 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951719205
Artikelnummer
VEMVM719200
Herstellernummer
VM719200
Hersteller
VEM
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5



