VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVM725900 TU-40 1000/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA
Öffnungsdurchmesser - 31 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951725909
Artikelnummer
VEMVM725900
Herstellernummer
VM725900
Hersteller
VEM
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
30 VA
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5