Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN310900 TMD 10/12 TRASF. 10VA DIS. 230/0-8-12VAC - VN310900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Sekundärspannung 2 - 8 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951010906

Artikelnummer

VEMVN310900

Herstellernummer

VN310900

Hersteller

VEM

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Sekundärspannung 2:

8 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

10 W

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

87 mm

Höhe:

60 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Trasformatori di Isolamento in cui gli avvolgimenti del primario e del secondario sono separati elettricamente da un isolamento doppio che consente di limitare, nel circuito alimentato, i danni derivanti da contatti accidentali con parti elettricamente attive o masse che possono andare in tensione in caso di guasto all’isolamento Trasformatori di Isolamento a “Prova di guasto”. La condizione di sovraccarico o di cortocircuito può danneggiare l’apparecchio ma non determina la condizione di pericolo per gli utilizzatori o per le parti adiacenti.