VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN313300 TMD 15/24 TRASF. 15VA DIS.230/0-12-24VAC - VN313300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951013303
Artikelnummer
VEMVN313300
Herstellernummer
VN313300
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
87 mm
Höhe:
60 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein



