VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN315800 TMC 10/24 TRASF. 10VA CON.230/0-12-24VAC - VN315800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951158004
Artikelnummer
VEMVN315800
Herstellernummer
VN315800
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
87 mm
Höhe:
60 mm
Temperaturschutz:
nein



