VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN316600 TMC 15/12 TRASF. 15VA CON. 230/0-8-12VAC - VN316600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 4 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 8 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951016601
Artikelnummer
VEMVN316600
Herstellernummer
VN316600
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
8 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Sekundärspannung 3:
12 V
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
87 mm
Höhe:
60 mm
Temperaturschutz:
nein



