Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN317400 TMC 15/24 TRASF. 15VA CON.230/0-12-24VAC - VN317400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951017400

Artikelnummer

VEMVN317400

Herstellernummer

VN317400

Hersteller

VEM

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

15 W

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

87 mm

Höhe:

60 mm

Temperaturschutz:

nein

Trasformatore per uso continuo in contenitore 2 moduli DIN • Tensione al primario 230 V AC • Doppio isolamento • Tensione al secondario disponibile nei seguenti valori: 12-24 V • Potenza: 15 VA