VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN318200 TMC 24/24 TRASF. 24VA CON.230/0-12-24VAC - VN318200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951007104
Artikelnummer
VEMVN318200
Herstellernummer
VN318200
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
24 W
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Länge:
87 mm
Höhe:
60 mm
Temperaturschutz:
nein



