VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN320800 TMC 40/24 TRASF. 40VA CON. 230/12+12VAC - VN320800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951007128
Artikelnummer
VEMVN320800
Herstellernummer
VN320800
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
40 W
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Länge:
87 mm
Höhe:
60 mm
Temperaturschutz:
nein



