VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN960100 ENERGY-230 LC CONTATORE DI ENERGIA - VN960100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 15 A
Maximalstrom (Imax) - 22.5 A
Zählertyp - elektromechanisch
Packung
1 ST
EAN
8007951007098
Artikelnummer
VEMVN960100
Herstellernummer
VN960100
Hersteller
VEM
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
15 A
Maximalstrom (Imax):
22.5 A
Zählertyp:
elektromechanisch
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Anzeigeart:
analog
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
45...65 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Stellen:
6



