VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN964300 ENERGY-400 PWR CONT.ENER. - VN964300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter
Ausführung - Messwandler
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Zählertyp - elektromechanisch
Packung
1 ST
Produktserien
Energy-400 PWR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007951053262
Artikelnummer
VEMVN964300
Herstellernummer
VN964300
Hersteller
VEM
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Messwandler
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Zählertyp:
elektromechanisch
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
A
Anzeigeart:
analog
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Stellen:
7



