Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN966800 ENERGY-3.130 PWR CONT.ENER.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Maximalstrom (Imax) - 5 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V

  • Zählertyp - elektromechanisch

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007951065494

Artikelnummer

VEMVN966800

Herstellernummer

VN966800

Hersteller

VEM

Polart:

Dreileiter

Ausführung:

Messwandler

Maximalstrom (Imax):

5 A

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Zählertyp:

elektromechanisch

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Anzeigeart:

analog

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Stellen:

7

Contatori statici per la visualizzazione del consumo di energia attiva in impianti trifase a 230 V (fase-fase). Certificabili UTF su richiesta.