VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVN973400 ENERGY-230 D63 CONT. ENER. - VN973400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Zählertyp - elektronisch
Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
ENERGY-230
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007951117797
Artikelnummer
VEMVN973400
Herstellernummer
VN973400
Hersteller
VEM
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Maximalstrom (Imax):
63 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
3
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Stellen:
7



