VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP403000 SENSOR 360 RIVELATORE DI PRES. - VP403000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 10 min
Max. Schaltleistung - 1000 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Sensortyp - passiv Infrarot
Packung
1 ST
EAN
8007951053286
Artikelnummer
VEMVP403000
Herstellernummer
VP403000
Hersteller
VEM
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
10 min
Max. Schaltleistung:
1000 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
7 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
3 s
Temperatur:
-20...40 °C
Höhe:
46 mm
Durchmesser:
138.5 mm


