VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP749600 HMD-230 CONTAORE MODULARE 230V - VP749600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 230...230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951117322
Artikelnummer
VEMVP749600
Herstellernummer
VP749600
Hersteller
VEM
Ausführung:
analog
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Breite:
35 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP40



