VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP757900 HMS-230 CONTAORE RETRO 230 VAC - VP757900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Einbau
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 230...230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007951088240
Artikelnummer
VEMVP757900
Herstellernummer
VP757900
Hersteller
VEM
Ausführung:
analog
Montageart:
Einbau
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Breite:
55 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
55 mm
Einbautiefe:
32 mm
Schutzart (IP):
IP40
Contaore con installazione da pannello a 5 cifre (+2 decimali).• Alimentazione: 230V AC • Conteggio massimo: 99999,99 • Risoluzione: 1/100 ora • Dimensioni: 55x55 mm



