Startseite

VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP808000 LCR 400 RELE CONTR. LIVELLO - VP808000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951808008

Artikelnummer

VEMVP808000

Herstellernummer

VP808000

Hersteller

VEM

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

60 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

400...400 V

Relè ad alta sensibilità che consente il controllo del livello di liquidi elettricamente conduttori non infiammabili. Isolamento: circuiti di alimentazione e di carico isolati galvanicamente a livello di doppio isolamento Contenitore: colore grigio RAL-7035 Materiale delle custodie: autoestinguente in classe V0 secondo Norma UL-94 Possibilità di utilizzo in modalità riempimento o svuotamento Consente il mantenimento del livello liquido entro limiti stabiliti tra un livello minimo e massimo Possibilità di utilizzo come soglia di allarme di massima o minima. Elettrodi acquistabili separatamente a completamento del prodotto (2 nel caso di pozzi metallici, 3 negli altri casi) Si raccomanda l’uso di cavi schermati per il collegamento tra LCR e Sonde.