VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP810600 LCR 048 RELE CONTR. LIVELLO - VP810600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ansprechempfindlichkeit einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951810605
Artikelnummer
VEMVP810600
Herstellernummer
VP810600
Hersteller
VEM
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...48 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
72 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
60 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...48 V



