VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP811400 MCR 400 RELE CONTR. 2 MOTORI - VP811400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V
Nennstrom - 8 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
1 ST
EAN
8007951811404
Artikelnummer
VEMVP811400
Herstellernummer
VP811400
Hersteller
VEM
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400...400 V
Nennstrom:
8 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400...400 V
Breite:
72 mm
Höhe:
88 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
60 mm



